曜日別特売
8321.SetB3 メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68935039

メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68935039品番8321.SetB3
参考基準価格(税別)¥42,360販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
再校正の際の目盛の調整向け。トルクドライバー:8317.M1.0-5.0Nmマイナスビット:No.2・3・4・5プラスビット:PH1・2ポジビット:PZ1・2へクスローブビット:T8・9・10・15・20六角ビット:2・2.5・3mm校正ツールケース。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番65-8297-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする