曜日別特売
K7926B マイクロフェザー クレセントナイフ5本入 替刃タイプ  K7926シリーズ フェザー安全剃刀 68935100

マイクロフェザー クレセントナイフ5本入 替刃タイプ K7926シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード68935100品番K7926B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直線とラウンドで構成された刃先は、強膜トンネルフラップに作成しています。
専用ハンドルが必要です。
ベント角度は45度
プラスチックハンドル

仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●滅菌済●替刃タイプアズワン品番65-8298-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする