- シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 68935739

シーカフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード68935739品番-
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動車車体のシーリング材として開発された1成分形ポリウレタンシーリング材です。多くの被着材に優れた接着性があり、空気中の湿気との反応により硬化します。

仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(施工環境):5 ~ 35 ℃●スキンタイム (CQP019-1):40 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.7 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):600 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):6 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)アズワン品番65-8310-79危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする