※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する車種カローラ セダン GT ツインカム 16V
カローラレビン ツインカム 16V
BRZ 2.0 マイナー前
MR2 ツインカム16V
アコード SiR-T
アルテッツア RS200 MT マイナー後
インプレッサ WRX STi
インプレッサ WRX アプライドモデルD・E・F・G
インプレッサ WRX マイナー後
シビック SiR
シビック タイプR
シビック フェリオ SiR MT
シルビア 2.0
スプリンターカリブ 1.6 20V 2WD 97マイナー後
スプリンタートレノ
トルネオ ユーロR
フェアレディZ
フェアレディZ Version NISMO
フォレスター STiバージョン マイナー後
ブルーバード SSS-Z
プレリュード VTEC
ユーノス ロードスター 1.6
ユーノス ロードスター 1.8
レヴォーグ 1.6 ターボ
レガシィ ツーリングワゴン GT-B
エンジン形式4A-GE
型式E-AE92
E-AE92
DBA-ZC6
E-SW20
E,GF-CF4
GH-SXE10
GH-GDB
E,GF-GC8
TA-GDA
E-EF9
ABA-FD2
E,GF-EK9
E-EG9
E-PS13・E-KPS13
GF-S15
GF-AE111G
E-AE86
GH-CL1
UA-Z33
CBA-Z34
CBA-Z33
TA-SG9
E-HU14
E-BB1・E-BB4
E-NA6CE
E-NA8C
DBA-VM4
GF-BH5
内容量1本注文コード68936805品番630-22463
様々なタイプの集合形状から最も気持ちの良いエンジン特性を引き出す形状にて製品化。素材や設計内容はSuperEXを踏襲しながらも最終研磨工程を省くことでリーズナブルな価格を実現したモデル。