630-22472 Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールド FUJITSUBO 68936857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
メーカートヨタ
車種カローラレビン ツインカム 20V
BRZ 2.0 マイナー前
MR2 ツインカム16V
アコード SiR-T
アルテッツア RS200 MT マイナー後
インプレッサ WRX STi
インプレッサ WRX アプライドモデルD・E・F・G
インプレッサ WRX マイナー後
カローラレビン ツインカム 16V
シビック SiR
シビック タイプR
シビック フェリオ SiR MT
シルビア 2.0
スプリンターカリブ 1.6 20V 2WD 97マイナー後
スプリンタートレノ
トルネオ ユーロR
フェアレディZ
フェアレディZ Version NISMO
フォレスター STiバージョン マイナー後
ブルーバード SSS-Z
プレリュード VTEC
ユーノス ロードスター 1.6
ユーノス ロードスター 1.8
レヴォーグ 1.6 ターボ
レガシィ ツーリングワゴン GT-B
エンジン形式4A-GE
型式E,GF-AE111
DBA-ZC6
E-SW20
E,GF-CF4
GH-SXE10
GH-GDB
E,GF-GC8
TA-GDA
E-AE92
E-EF9
ABA-FD2
E,GF-EK9
E-EG9
E-PS13・E-KPS13
GF-S15
GF-AE111G
E-AE86
GH-CL1
UA-Z33
CBA-Z34
CBA-Z33
TA-SG9
E-HU14
E-BB1・E-BB4
E-NA6CE
E-NA8C
DBA-VM4
GF-BH5
内容量1本注文コード68936857品番630-22472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000

様々なタイプの集合形状から最も気持ちの良いエンジン特性を引き出す形状にて製品化。素材や設計内容はSuperEXを踏襲しながらも最終研磨工程を省くことでリーズナブルな価格を実現したモデル。

用途
エキゾーストマニホールド
型式E,GF-AE111メーカートヨタエンジン形式4A-GE年式平成7年5月~平成12年8月車種カローラレビン ツインカム 20V
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68936857630-2247268936988630-22472630-22472 Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールド FUJITSUBO 68936988Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールドFUJITSUBO1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする