620-13043 Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールド FUJITSUBO 68936936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Super EX BASIC VERSION(スーパーEXベーシックバージョン)エキゾーストマニホールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカーニッサン
車種シルビア 2.0
シルビア 2.0
BRZ 2.0 マイナー前
MR2 ツインカム16V
アコード SiR-T
アルテッツア RS200 MT マイナー後
インプレッサ WRX STi
インプレッサ WRX アプライドモデルD・E・F・G
インプレッサ WRX マイナー後
カローラレビン ツインカム 16V
シビック SiR
シビック タイプR
シビック フェリオ SiR MT
スプリンターカリブ 1.6 20V 2WD 97マイナー後
スプリンタートレノ
トルネオ ユーロR
フェアレディZ
フェアレディZ Version NISMO
フォレスター STiバージョン マイナー後
ブルーバード SSS-Z
プレリュード VTEC
ユーノス ロードスター 1.6
ユーノス ロードスター 1.8
レヴォーグ 1.6 ターボ
レガシィ ツーリングワゴン GT-B
エンジン形式SR20DE
型式E-PS13・E-KPS13
E-PS13・E-KPS13
GF-S15
DBA-ZC6
E-SW20
E,GF-CF4
GH-SXE10
GH-GDB
E,GF-GC8
TA-GDA
E-AE92
E-EF9
ABA-FD2
E,GF-EK9
E-EG9
GF-AE111G
E-AE86
GH-CL1
UA-Z33
CBA-Z34
CBA-Z33
TA-SG9
E-HU14
E-BB1・E-BB4
E-NA6CE
E-NA8C
DBA-VM4
GF-BH5
内容量1本注文コード68936936品番620-13043
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

様々なタイプの集合形状から最も気持ちの良いエンジン特性を引き出す形状にて製品化。素材や設計内容はSuperEXを踏襲しながらも最終研磨工程を省くことでリーズナブルな価格を実現したモデル。

用途
エキゾーストマニホールド
型式E-PS13・E-KPS13メーカーニッサンエンジン形式SR20DE年式平成3年1月~平成5年10月車種シルビア 2.0
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする