曜日別特売
SY5A0RT-5Z1-B-NA SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMC 68938818

SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径-仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68938818品番SY5A0RT-5Z1-B-NA
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径-マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする