曜日別特売
CP-648 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン) 68940841

CP-648 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン) 68940841
CP-648 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン) 68940841
CP-648 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン) 68940841

誘引フックきぼう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード68940841品番CP-648
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。
フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。
ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。
本体は透明のため、太陽光を通します。

適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネートタイプ本体のみ長さ(m)材質(ひも)ポリプロピレン
注意
※本体とボビンは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする