曜日別特売
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069

 

LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069
LTH-02M 仔馬用 馬服 ライフテースト 68941069

仔馬用 馬服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68941069品番LTH-02M
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!
仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。
腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。
表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。
ベルトはマジックテープ&紐仕様。
保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大3℃の温度差。(自社調べ)

用途
当歳馬やポニー等の防寒保温対策に
材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約32×34寸法(幅W×高さH)(cm)約70~95×45
注意
※水洗いできますが洗濯機を使用せず手洗いをしてください。
※乾燥機は使用しないでください。
※裏生地のアルミプリントが剥がれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする