THFーMG01LB IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 コクヨ 68941087

THFーMG01LB IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 コクヨ 68941087
THFーMG01LB IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 コクヨ 68941087
THFーMG01LB IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 コクヨ 68941087
THFーMG01LB IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横 コクヨ 68941087

IDカードホルダー(トライストラムス)ストラップ横

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブルー
色(本体)ライトブルー
内容量1個注文コード68941087品番THFーMG01LB
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハードタイプのリール付きIDカード用ホルダー。名札としてスタンダードな横型で、首からかけやすいシンプルなネックストラップタイプ。

仕様ID・ICカード1枚用ライトブルー質量(g)40種類ストラップ横型寸法【ネックストラップ】3mm×90cm外形寸法(mm)100×530×11色(本体)ライトブルーカードサイズ(mm)86×54×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする