曜日別特売
HR-AD-62-6-3  H ハンガーラック HRAD キタジマ 68942137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-AD-62-6-3  H ハンガーラック HRAD キタジマ 68942137
HR-AD-62-6-3  H ハンガーラック HRAD キタジマ 68942137
HR-AD-62-6-3  H ハンガーラック HRAD キタジマ 68942137

ハンガーラック HRAD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68942137品番HR-AD-62-6-3 H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
人気のボード棚をより使いやすく、お部屋に合わせやすい2色をご用意!
床から最下段までの間の高さは 70mmです。

耐荷重(kg/段)70(天板除く)高さ(cm)180棚段数(段)3(天地含)グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)120
取扱説明書:(0.92MB) (0.92MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする