商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし注文コード68943036品番SY7101T-5Z1-H-NA
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
この商品は定格電圧・切換方式・仕様など189種類から選べます他の種類を見る