曜日別特売
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978

19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978
19819(校正証明:一般) デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 68945978

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
0.01~300
注文コード
68945978
品番
19819(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途
様々な寸法測定に。
測定範囲(mm)
0.01~300
最小表示量(mm)
0.01
精度
外側測定最大許容誤差(mm):0.03
寸法(mm)
101×390×18.5
製品質量(g)
280
材質
(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
文字高(mm)
13
電源(個)
リチウム電池CR2032×1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする