曜日別特売
190U 北川式検知管シリーズ 光明理化 68949268

北川式検知管シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(10回分)測定回数10(回分/箱)注文コード68949268品番190U
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。
変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。
対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。
フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。

用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。仕様検知限度(ppm):2使用温度範囲(℃)10~35(温度補正あり)有効期限(年)2測定時間1.5 分間/100mL測定回数10(回分/箱)測定対象エチルセロソルブ採取量【試料(mL)】300変色黄色→淡青色測定範囲(ppm)5~500
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする