- 活性炭入マスク 耳掛け 低発塵タイプ エトップ 68950509

活性炭入マスク 耳掛け 低発塵タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(40袋×50枚)注文コード68950509品番-
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

低発塵の活性炭マスクです。

仕様●入数 1ケース(50枚/袋×40袋)●材質:表側/PPスパンボンド不織布 活性炭入りフィルター層/活性炭入りPPメルトブローン不織布 フィルター層/PPメルトブロー不織布 裏側サーマルボンド(低発塵不織布素材) ゴム紐/ポリエステル ノーズピース/ポリエチレン●BFE 平均99.2%※データは測定値であり、保証値ではありません。●原産国:台湾●製品サイズ:17.5cm×9.5cm (±0.5cm)アズワン品番65-8642-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする