曜日別特売
229010B セロロジカルピペット Celltreat 68950798

229010B セロロジカルピペット Celltreat 68950798
229010B セロロジカルピペット Celltreat 68950798

セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(200本)
アズワン品番65-8656-27
内容量1箱(200本)注文コード68950798品番229010B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印

仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする