曜日別特売
SY7140R-1LOZ-03 SY7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68951899

SY7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード68951899品番SY7140R-1LOZ-03
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットmmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする