曜日別特売
HVL-10 高真空コック L 形 HVLシリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952654

高真空コック L 形 HVLシリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番65-8677-49
内容量1個注文コード68952654品番HVL-10
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1125-10アズワン品番65-8677-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする