1002-101B 分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952907

分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-8679-93
内容量1個注文コード68952907品番1002-101B
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。

仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-101Bアズワン品番65-8679-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする