曜日別特売
125-19500 等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68953020

125-19500 等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68953020
125-19500 等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68953020
125-19500 等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68953020

等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8680-60
内容量1個注文コード68953020品番125-19500
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

栓は付いておりません。

仕様●TS上部:24●TS下管:19●容量 mL:500●コード番号:125-19500アズワン品番65-8680-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする