曜日別特売
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016

SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016
SG-04RD 老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68955016

老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68955016品番SG-04RD
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡

仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする