曜日別特売
0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244

0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244
0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244
0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244
0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244
0.51-OY3B-95 ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 68955244

ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個(12本)内径(inch[mm])0.51仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.51mm●厚み:0.86mm●外径:2.23mm●タグ色:オレンジ/黄注文コード68955244品番0.51-OY3B-95
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.51mm●厚み:0.86mm●外径:2.23mm●タグ色:オレンジ/黄材質PVC外径(inch[mm])2.23内径(inch[mm])0.51アズワン品番65-8747-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする