曜日別特売
- 融雪・軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955734

- 融雪・軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955734
- 融雪・軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955734
- 融雪・軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955734

融雪・軟水化用剤 造粒塩

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2袋×10kg)注文コード68955734品番-
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適
塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能
原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適
塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適

仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mmアズワン品番65-8767-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする