MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460

 

MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460
MRU-126-FJ Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956460

Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68956460品番MRU-126-FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。レモンソルベを彷彿させる香りに華やかなジャスミンとレッドカラントを重ね、瑞々しい甘さが漂うフルーティジャスミンです。

用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りフルーティジャスミン有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする