MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469

 

MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469
MRU-126-GP Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー ライフオンプロダクツ 68956469

Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68956469品番MRU-126-GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。森に降る雨の清涼な香りに、ライラックやローズのフローラル香と柔らかなムスクが淡く佇むグリーンドロップです。

用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りグリーンドロップ有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする