ミズホ
MリンPK液肥の素
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個(300g)
注文コード
68956715
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
果菜類等の糖度・着色を向上させ、窒素過多時や日照不足時の生育調整に優れた効果を発揮する資材です。
水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸において、カン水チューブ等の使用に適しています。
用途
水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸においてカン水チューブ等の使用に適しています
成分
窒素:4.0%、水溶性リン酸:30.0%、水溶性加里:6.0%、水溶性苦土:5.0%
登録保証
73872
商品説明動画
MリンPK液肥の素かんたん解説【株式会社ミズホ】
参考になった