曜日別特売

ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード68957369品番JPD200Y
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

インクジェット用両面ケミカルマット

仕様●サイズ:610×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする