GRPNHBK GRASYSカードホルダー ハードバッジリール 100入 桜井 68957414

GRASYSカードホルダー ハードバッジリール 100入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(100セット)仕様●ケース内寸:86×54mm●ストラップ長:864mm●カラー:青注文コード68957414品番GRPNHBK
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

IDカードケース+リールストラップ

仕様●ケース内寸:86×54mm●ストラップ長:864mm●カラー:青アズワン品番65-8893-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする