ウェルファン
綿混パイル防水シーツ 90X145 クリーム ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
68957607
品番
009434
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
肌触り抜群。
吸汗性もよし
材質
素材
パイル部分:綿100%
色
クリーム
寸法(cm)
90×145
耐熱温度(℃)
150、部分防水
注意
※肌触り抜群。吸汗性もよし。
※肌ざわり柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視される方に支持されてます。