曜日別特売
009451 デニム防水シーツ(標準タイプ) クリーム レギュラー ケース ウェルファン 68957695

デニム防水シーツ(標準タイプ) クリーム レギュラー ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード68957695品番009451
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐熱温度150℃。
繰り返しの
洗濯にも耐えられる
耐久性

材質素材:ポリエステル65%、綿35%クリーム寸法(cm)90×170、防水部分:105×90
注意
※耐熱温度150℃。繰り返しの洗濯にも耐えられる耐久性
※耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする