曜日別特売
39200-21 スムース防水シーツ(大) ピンク 145×90cm ケアファッション 68957808

スムース防水シーツ(大) ピンク 145×90cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68957808品番39200-21
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シワになりにくく
伸縮性にも
優れています

材質〇素材[表]ポリエステル100%[裏]ポリウレタンラミネート加工ピンク
注意
※シワになりにくいスムース素材〇スムース素材は伸縮性に優れ洗濯してもシワになりにくく、軽くて速乾性があるため取り扱いが簡単です。〇乾燥機は耐熱温度60℃までご使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする