セトクラフト
モップスリッパ SDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68958340
品番
SD-6305
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
歩くだけでホコリをキャッチ。
掃除が楽しくなるモップスリッパ。
仕様
●本体サイズ:幅15×奥行27×高さ10cm●本体重量:217g●個装サイズ:幅32×奥行38×高さ5cm●個装重量:220g●材質●▼ポリエステル●デザイン:チェシャ猫●仕様:足のサイズ約23~26cmに対応●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-56
繰り返し・詰め替え
対応