セトクラフト
テープディスペンサー(POOH) SDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68958367
品番
SDD-2116
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅14.5×奥行8.6×高さ10cm●個装サイズ:幅19.8×奥行12.8×高さ14cm●個装重量:1170g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-04
繰り返し・詰め替え
対応