曜日別特売
#0040-26-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 68958577

#0040-26-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 68958577
#0040-26-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 68958577

ローラーナイロンベルト #0040シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1200×10●商品重量(g):135●サイズ:120●色:シルバー●原産国:中国注文コード68958577品番#0040-26-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960

多色展開でウェアとの組み合わせは自由自在。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラーナイロンベルト。
ローラーバックル留めで、4cm幅の丈夫なナイロン製のベルトです。
11色のカラーからお選びいただけます。
シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1200×10●商品重量(g):135●サイズ:120●色:シルバー●原産国:中国アズワン品番65-8928-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする