曜日別特売
5101 スクエアニット室内着(えり付き前開きタイプ) サックス 3L 大阪エンゼル 68958578

スクエアニット室内着(えり付き前開きタイプ) サックス 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68958578品番5101
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

やわらかでボリューム感と軽さのある
素材と編み方の室内着

材質スクエアニット(ポリエステル80%、綿20%)サックスサイズ3L胸囲(cm)104~114身長(cm)172~182
注意
※高性能の素材とえりのカラーがポイント。上下そろえればさらにワンランク上の着こなしです。
※表面にはしなやかで丈夫なポリエステル長繊維を使用し、裏面にはソフトな肌触りのポリエステルと綿の混紡糸を使用することで、耐久性と柔らかさを兼ね備えた素材となっています。ワッフル状の編目は、季節を問わずご利用頂けるボリューム感と軽さを生み出しており、生活着に最適な素材といえます。
※ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色付きにしています。
※わきの下にはリブ素材のマチが付いているためらくに袖を通すことができます。
※ドットボタン留めるのもはずすのも簡単にできます。
※オールシーズン季節を問わず着用できる中肉素材を使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする