#0313-93-F セーフティーベスト ショート #0313シリーズ CUC(中国産業) 68958656

#0313-93-F セーフティーベスト ショート #0313シリーズ CUC(中国産業) 68958656
#0313-93-F セーフティーベスト ショート #0313シリーズ CUC(中国産業) 68958656

セーフティーベスト ショート #0313シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68958656品番#0313-93-F
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安全性を第一に考えた反射仕様で夜間や暗所での作業時に最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高めるリフレクションセーフティーベストのショート丈。
JIS:T8127相当の高輝度反射材を使用し、高い視認性を確保できます。
腰回りに道具をつけていても邪魔にならない使用感になっています。
紺ウェアのシルバー反射と、蛍光グリーンウェアのシルバー反射と蛍光オレンジウェアのシルバー反射からお選びいただけます。
サイズはフリーのみ。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×10×340●商品重量(g):125●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×10×340●パッケージ重量(g):135●サイズ:F●色:紺×シルバー●原産国:中国アズワン品番65-8928-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする