ダイヤ工業
ソフト頚椎カラー ボーダー フリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68960590
品番
000-3707
参考基準価格(税別)
¥2,629
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
肌当たりのやわらかな
吸湿性の高い素材の頸椎カラー
色
ボーダー
サイズ(cm)
フリー
全長(cm)
50(面ファスナーを除く
首廻り(cm)
30~45
高さ(cm)
8.5
注意
※肌触りやわらかな、吸湿性の高い頸椎カラー