曜日別特売
CWA-230KB31 シャワートイレ付補高便座 KB31   30mm LIXIL 68960888

シャワートイレ付補高便座 KB31 30mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68960888品番CWA-230KB31
参考基準価格(税別)¥109,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

立ち座りの負担を軽減

材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)使用者体重(kg)~100
注意
※立ち座りの負担を軽減します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする