曜日別特売
OSB-1LN ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし   LN ハタノ製作所 68961080

ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし LN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68961080品番OSB-1LN
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2種類(シャワー、ストレート)
の水流

材質

頭部:PP,シリコン
ボトル部:PE
寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
注意
※おしり洗浄ボトルなら、ケアシル
※軟らかいボトル本体軟らかいボトル素材を使用しています。ボトル本体のプッシュが軟らかく手の握力負担が少ない製品です。
※倒してもこぼれない逆止弁を内蔵しているので、倒れてもお湯がこぼれません。必要な量のお湯だけ吐出できますので非常に便利な製品です。
※適温を表示適温が識別できる機能を搭載しています。冷めたお湯が一目でわかりますので、ヒヤッと驚かせることがありません。
※2種類の水流シャワー水流とストレート水流の切り替えができます。お湯の出方が滑らかで人にやさしい製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする