グローバルサイエンス
スポイト5mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2500本)
1箱(1000本)
1箱(2500本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500本)
注文コード
68961185
品番
25200
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:217mm
アズワン品番
65-9030-22