曜日別特売
20915 ピペットチューブ 10mL グローバルサイエンス 68961210

ピペットチューブ 10mL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード68961210品番20915
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする