曜日別特売
21001575 アテントスマートホールドテープ 19枚業務用 ケース S~M 大王製紙 68961290

アテントスマートホールドテープ 19枚業務用 ケース S~M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4袋)注文コード68961290品番21001575
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

どんな方でもかんたん装着、
着用感もすっきりさらさら

材質表面材:ポリオレフィン系不織布吸水材:線状パルプ、吸収紙、高分子吸収材防水材:ポリエチレンフィルム止着材:ポリオレフィン伸縮材:ポリウレタン結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)個装サイズ:241×307×161
注意
※〇使いやすいおむつで交換らくらく!着用感も快適設計!
※環境配慮商品:プラスチック使用量約12%減
※全面通気性シート採用/消臭加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする