アズワン
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
65-9033-71
65-9033-78
65-9033-73
65-9033-51
65-9033-71
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68961316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:80●線径:Φ0.12●目開き0.198mm
アズワン品番
65-9033-71