曜日別特売
SY9140R-4MOZ SY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68961349

SY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
注文コード
68961349
品番
SY9140R-4MOZ
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする