曜日別特売
14-9-1 エルゴグリフクラッチ オープンカフ ブリリアントブルー トールサイズ プロト・ワン 68963478

エルゴグリフクラッチ オープンカフ ブリリアントブルー トールサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68963478品番14-9-1
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,498
販売価格(税別)非課税商品
8,498

カラフルなオープンカフクラッチ。 しっかりしたドイツ製

材質
素材
杖部分:アルミニウム
ブリリアントブルー耐荷重(kg)140寸法(cm)地面からグリップまで:76~96(9段階)、グリップからアームカフまで:23、先ゴム径:16mm、カフ内径:前後8、横8.8適応身長(cm)160~190
注意
※すっきりしたオープンカフのロフストランドクラッチ。 軽くて丈夫です。
※グリップ(持ち手)はソフトですべりにくく、手にやさしい形です。
※ドイツ製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする