曜日別特売
009711 夢ライフステッキ 伸縮型(スリムタイプ) グレー ウェルファン 68963855

夢ライフステッキ 伸縮型(スリムタイプ) グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68963855品番009711
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

売れ筋のベーシックステッキ、豊富な色・柄よりお選びいただけます

材質

握り:木製
支柱:アルミ
グレーサイズグリップ幅:12.2、グリップ高さ:69~92(2.5ピッチ)、パイプ径:手元19mm、杖先16mm
注意
※あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。
※伸縮型
※スリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする