ケイホスピア
愛杖 ポケットステッキ レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68963941
品番
PS-2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
収納時全長41cmとコンパクト、
持ち運びに便利な伸縮杖
材質
シャフト:アルミ合金
グリップ芯材:PP
グリップ外:TPR樹脂
寸法(mm)
杖先ゴム:(内径)13/(底径)29
色
レッド
シャフト径(Φmm)
(上径)22
長さ(cm)
75~91
適応身長(cm)
144~176
注意
※収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。長さ調節らくらく、ボタンがずれないためスライドがスムーズ!
※コンパクトに収納 三段階のシャフトをスライドさせるとわずか41cmに!らくらく収納で、持ち運びに便利なステッキです。
※スライド時にズレない構造 平型形状のシャフトと四角ボタンだから、シャフトが回転せずボタンがずれないためスムーズに伸縮できます。