曜日別特売
PS-1 愛杖 ポケットステッキ ブラック ケイホスピア 68963950

愛杖 ポケットステッキ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68963950品番PS-1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

収納時全長41cmとコンパクト、
持ち運びに便利な伸縮杖

材質

シャフト:アルミ合金
グリップ芯材:PP
グリップ外:TPR樹脂
寸法(mm)杖先ゴム:(内径)13/(底径)29ブラックシャフト径(Φmm)(上径)22長さ(cm)75~91適応身長(cm)144~176
注意
※収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。長さ調節らくらく、ボタンがずれないためスライドがスムーズ!
※コンパクトに収納 三段階のシャフトをスライドさせるとわずか41cmに!らくらく収納で、持ち運びに便利なステッキです。
※スライド時にズレない構造 平型形状のシャフトと四角ボタンだから、シャフトが回転せずボタンがずれないためスムーズに伸縮できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする