曜日別特売
KS20605AA 快歩主義L011 ネイビー 22.5 アサヒシューズ 68966156

快歩主義L011 ネイビー 22.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68966156品番KS20605AA
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

脱ぎ履き簡単、歩きやすい!快歩主義のベストセラー商品

材質
素材
表材:合成繊維・合成皮革
底材:ゴム底
ネイビーサイズ(cm)22.5外寸(cm)ヒール:約2.5足囲3E
注意
※この商品は日本転倒予防学会の推奨品です。ひざの負担を軽減し、体重移動をスムーズにする「フットオンコントローラーシステム」を採用。また、靴底に「フレックスライン」を配置することで、なめらかな屈曲を促進し、歩行しやすい設計です。【足に優しい5つのポイント】
※体重移動をコントロールして、歩行をサポート
※水に浮くほど軽い 靴底に、超軽量のエクスパンセル配合ラバーを使い、足の負担を軽減しました。
※つまずきにくく安心 つま先を20mm、踵を12mm巻き上げつまずきを防止。着地や蹴り出しがスムーズに行えます。
※脱ぎ履きが簡単 靴の上部には大きく開く面ファスナーを使い、脱ぐことも履くこともカンタンです。
※安心・安全の国内生産 すべての「快歩主義」は日本製です。自社久留米工場で、入念な品質管理を行っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする