コンサス
サニタリー直管SUS316L 8A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9147-62
65-9147-77
65-9147-53
65-9147-48
65-9147-46
65-9147-62
65-9147-44
65-9147-36
65-9148-58
65-9148-59
65-9148-18
65-9148-31
65-9148-47
65-9148-24
65-9148-37
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68967510
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:520mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9147-62